Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco 4-Loch Flanschlager aus Edelstahl, Innen-Ø 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2838203
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     F206SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Lager-Referenznummer = F SS (200 Series)
Innendurchmesser = 62mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Lager-Referenznummer:
F SS (200 Series)
Innendurchmesser:
62mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, 2838203, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, Beco, F206SS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.