Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik Kabel 0,25 mm² Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2844711
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     LIYCY 4 X 0.25 MM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Aderzahl = 4
AWG = 24 AWG (Schließer)
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Mehradrig
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Aderzahl:
4
AWG:
24 AWG (Schließer)
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Mehradrig
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kupferlitze, LiYCY, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, alarmkabel, 2844711, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Kabeltronik, LIYCY4X025MM2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.