Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Baustrahler Arbeitsleuchte 85 → 265 V / 50 W 80 → 100 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2845189
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2845189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Typ = Arbeitsleuchte
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 80 → 100 lm
Nennspannung = 85 → 265 V
Wiederaufladbar = Nein
Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Typ:
Arbeitsleuchte
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
80 → 100 lm
Nennspannung:
85 → 265 V
Wiederaufladbar:
Nein
Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, arbeitslampe led ip66, led-baustrahler, led-baustrahler ip66, 2845189, Beleuchtung, Leuchten, RS PRO, BRA1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,78*
€ 357,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,07*
€ 334,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,54*
€ 310,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,11*
€ 283,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.