| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2852241 Herst.-Nr.: 51206 EAN/GTIN: 7316577058515 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 30mm Außendurchmesser = 52mm Axiallager-Breite = 16mm Kugellager = Axialkugellager Dichtungsanordnung = Offene Bauweise Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Stahlblech Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 51kN Dynamische Traglast = 25.1kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 1 Extra leichtes Drucklager Teillagercode = 51206 Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 30mm | Außendurchmesser: | 52mm | Axiallager-Breite: | 16mm | Kugellager: | Axialkugellager | Dichtungsanordnung: | Offene Bauweise | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahlblech | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 51kN | Dynamische Traglast: | 25.1kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 1 Extra leichtes Drucklager | Teillagercode: | 51206 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 2852241, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 51206, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,65* | € 17,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,59* | € 17,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,33* | € 18,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,34* | € 18,10* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 16,11* | € 22,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|