Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jaeger 1 Rundsteckverbinder 3-polig, Tafelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jaeger 1 Rundsteckverbinder 3-polig, Tafelmontage, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-2854938
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     5366 030 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Tafelmontage
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 1
Betriebstemperatur max. = +100°C

Kabelstecker lässt sich mit Einbaubuchse verbinden, Kabelbuchse lässt sich nur mit Einbaustecker verbinden, Inline ist nicht möglich. Standard-Einbaustecker und -buchse. Die Einbaubuchsen der Standardserie sind ebenfalls mit den Kabelsteckern der Rapid-Serie kompatibel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Tafelmontage
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
1
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 2854938, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Jaeger, 536603006, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,38*
€ 22,56*
1 Tag
42
€ 14,99*
ab € 13,32*
€ 25,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jäger
6301 350 06
ab € 5,23*
Zubehör
Jäger
5326 030 06
ab € 13,98*
Zubehör
Jäger
5369 100 06
ab € 6,71*
Zubehör
Jäger
5369 450 06
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.