Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
BNC Stecker
>
Artikel
Rohde & Schwarz RT-ZC RT-ZC03 Stromfühler Hochfrequenzsonde 100kHz BNC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2857525
Hersteller:
Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
RT-ZC03
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Oszilloskop-Tastkopf
Strommesszangen
Prüfsonden Typ = Hochfrequenzsonde
Bandbreite = 100kHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = RT-ZC03
Serie = RT-ZC
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Hochfrequenzsonde
Bandbreite:
100kHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
RT-ZC03
Serie:
RT-ZC
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Oszilloskope und Zubehör
>
Oszilloskop-Tastköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
rohde stromzange
,
oszilloskop tastkopf
,
2857525
,
Mess- und Prüftechnik
,
Oszilloskope und Zubehör
,
Oszilloskop-Tastköpfe
,
Rohde & Schwarz
,
RTZC03
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 972,63*
€ 1.072,62*
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 975,78*
€ 1.075,53*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.003,66*
€ 1.102,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 985,14*
€ 1.110,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,43*
€ 1.321,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,97*
€ 1.306,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,43*
€ 1.272,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,60*
€ 1.200,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,14*
€ 1.172,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MXO44 | Oszilloskop, Grundgerät, 200 MHz, 4 Kanäle, bis 18 bit, bis 5 Gsample/s, 4,5 Mio Waveforms/s (1335.5050.04)
Rohde + Schwarz
1335.5050.04
ab € 7.092,30*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTB2002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTB2K-102M
ab € 2.560,25*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTB2002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTB2K-202M
ab € 3.220,66*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTB2002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 70MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTB2K-72M
ab € 2.238,38*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTB2002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI,
Rohde + Schwarz
RTB2K-202
ab € 2.449,96*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTB2002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 300MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI,
Rohde + Schwarz
RTB2K-302
ab € 3.331,46*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTB2002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 300MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI,
Rohde + Schwarz
RTB2K-302M
ab € 4.180,01*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTB2004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTB2K-104M
ab € 3.314,46*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTB2004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTB2K-204M
ab € 3.875,36*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTB2004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 300MHz UART, USB
Rohde + Schwarz
RTB2K-304M
ab € 4.912,20*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTB2004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 70MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTB2K-74M
ab € 2.940,52*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTB2004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI,
Rohde + Schwarz
RTB2K-104
ab € 2.451,57*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTB2004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI,
Rohde + Schwarz
RTB2K-204
ab € 3.042,51*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTB2004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 300MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI,
Rohde + Schwarz
RTB2K-304
ab € 4.087,83*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTB2K-102 Digital-Oszilloskop 100MHz 2-Kanal 1.25 GSa/s 10 Mpts 10 Bit Digital-Speicher (DSO)
Rohde + Schwarz
1333.1005P12
ab € 1.711,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen