Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp Messing Zahlenschloss, Kombinationsschloss, Bügel-Ø 5mm x 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2858299
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K11430D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahlenkombinationsschloß
Zahlenschloss
zahlenschloss
Schlosstyp = Kombination
Bügeldurchmesser = 5mm
Bügellänge = 28mm
Material = Messing
Gehäusebreite = 30mm
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombination
Bügeldurchmesser:
5mm
Bügellänge:
28mm
Material:
Messing
Gehäusebreite:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 2858299, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Kasp, K11430D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.