Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp Messing Vorhängeschloss Vorhängeschloss gleichschließend, Bügel-Ø 6mm x 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2858300
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12040D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Vorhängeschloss
Bügeldurchmesser = 6mm
Bügellänge = 63mm
Gleichschließend = Ja
Material = Messing
Gehäusebreite = 40mm
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Vorhängeschloss
Bügeldurchmesser:
6mm
Bügellänge:
63mm
Gleichschließend:
Ja
Material:
Messing
Gehäusebreite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, 2858300, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Kasp, K12040D2, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.