Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serie UE410 Sicherheitssteuereinheit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2859079
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UE410-4RO4
EAN/GTIN:
     4047084258282
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Serie = UE410
Anzeigentyp = LED
SIL = SIL 3
Versorgungsspannung = 18 → 30 V DC
Anschlusstyp = Steckbare Federklemme
IP Schutzart = IP20, IP40
Tiefe = 120.8mm
Weitere Informationen:
Serie:
UE410
Anzeigentyp:
LED
SIL:
SIL 3
Versorgungsspannung:
18 → 30 V DC
Anschlusstyp:
Steckbare Federklemme
IP Schutzart:
IP20, IP40
Tiefe:
120.8mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, sick sicherheitsrelais, schutztürwächter, 2859079, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Sick, UE4104RO4
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 273,66*
€ 304,13*
8 Tage
4
€ 6,95*
ab € 274,11*
€ 304,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 275,77*
€ 308,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,30*
€ 319,39*
Frei Haus
ab € 349,84*
€ 380,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,03*
€ 366,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,77*
€ 328,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.