Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitpad, 1W/m·K, Silikonelastomer Selbstklebend, Stärke 2mm, 100 x 100 x 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2876550
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     2165399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 2mm
Abmessungen = 100 x 100 x 2mm
Dicke = 2mm
Länge = 100mm
Breite = 100mm
Wärmeleitfähigkeit = 1W/m·K
Material = Silikonelastomer
Selbstklebend = Ja
Weitere Informationen:
Abmessungen:
100 x 100 x 2mm
Dicke:
2mm
Länge:
100mm
Breite:
100mm
Wärmeleitfähigkeit:
1W/m·K
Material:
Silikonelastomer
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bergquist wärmeleitpad, 2876550, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, 2165399
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,96*
€ 27,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,42*
€ 31,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.