Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitpad, 2.4W/m·K, Glasfaserverstärktes Polymer Selbstklebend, Stärke 3.2mm, 100 x 100 x 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2876551
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     2165424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 100 x 100 x 3.2mm
Dicke = 3.2mm
Länge = 100mm
Breite = 100mm
Wärmeleitfähigkeit = 2.4W/m·K
Material = Glasfaserverstärktes Polymer
Selbstklebend = Ja
Weitere Informationen:
Abmessungen:
100 x 100 x 3.2mm
Dicke:
3.2mm
Länge:
100mm
Breite:
100mm
Wärmeleitfähigkeit:
2.4W/m·K
Material:
Glasfaserverstärktes Polymer
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2876551, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, 2165424
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 30,58*
€ 48,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,43*
€ 53,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.