Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEZ Polypropylen Aufbewahrungsbox, Schwarz 400mm x 600mm x 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884269
Hersteller:
     WEZ
Herst.-Nr.:
     6432.007.992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Höhe = 400mm
Breite = 600mm
Tiefe = 320mm
Farbe = Schwarz
Material = Polypropylen
Weitere Informationen:
Höhe:
400mm
Breite:
600mm
Tiefe:
320mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffbox, Kunststoffkiste, Sammelbehälter, euro normbehälter schwarz, euro normbehälter, esd-lagerbehaelter wez, 2884269, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsboxen, WEZ, 6432007992
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.