Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec LB6ML Druckschalter Grün beleuchtet Tafelmontage 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884712
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB6ML-M1T64G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
idec drucktaster
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 18.2mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Grün
Nennspannung = 24V
LED Farbe = Grün
IP Schutzart = IP 65
Serie = LB6ML
Herst.-Teile-Nr. = LB6ML-M1T64G
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
18.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Grün
Nennspannung:
24V
LED Farbe:
Grün
IP Schutzart:
IP 65
Serie:
LB6ML
Herst.-Teile-Nr.:
LB6ML-M1T64G
Weitere Suchbegriffe: 2884712, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Idec, LB6MLM1T64G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.