Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cerabar PMC11 Drucksensor 400mbar bis 40bar, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2885597
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMC11-AA1U1QBWBJJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 400mbar
Druckanzeige max. = 40bar
Genauigkeit = 0,5 %
Ausgangstyp = Analog
Serie = Cerabar PMC11
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
400mbar
Druckanzeige max.:
40bar
Genauigkeit:
0,5 %
Ausgangstyp:
Analog
Serie:
Cerabar PMC11
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, 2885597, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Endress+Hauser, PMC11AA1U1QBWBJJ, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,00*
€ 236,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 182,67*
€ 236,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,52*
€ 233,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.