Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachbandkabel , 16-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 20,3 mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flachbandkabel , 16-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 20,3 mm
RS PRO Flachbandkabel , 16-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 20,3 mm
RS PRO Flachbandkabel , 16-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 20,3 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2899874
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2899874
EAN/GTIN:
     5056111977750
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 16
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 5m
Breite = 20,3 mm
Betriebsspannung = 300 V°C
Aderlitzen = 7/0,13 mmpF/m

16-poliges, ungeschirmtes Flachbandkabel von RS Pro, 20,3 mm Breite, 5 mVerbindung von Datenübertragungsgeräten? Wählen Sie dieses 16-polige ungeschirmte Flachbandkabel aus der bewährten RS Pro Serie, um es einfach in der Masse zu schließen. Er wird häufig beim Anschluss von Computern, Audio- oder digitalen Geräten verwendet, ist 20,3 mm breit und wird in einer 5-m-Rolle geliefert. Es ist einfach zu verwenden, da Sie das Band zwischen Leitern reißen können, um es zu teilen, indem Sie die rote Markierung verwenden, die den ersten Leiter als Führung anzeigt. Im Inneren befinden sich sieben 0,13 mmmmmmmmA (AWG 28) Leiter. Er hat eine Nennspannung von 300 V. Darüber hinaus ist er temperaturbeständig und arbeitet von -20 °C bis +105 °C. RoHS-konform, es enthält minimale gefährliche Substanzen. Es entspricht dem UL 2651-Standard und ist somit sicher für den Einsatz mit allen Schneidklemm-Steckverbindern (IDC). Es erfüllt auch die Anforderungen gemäß ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für elektrostatische Entladung, sodass es keine Schäden an Geräten verursacht.Eigenschaften und Vorteile• 16-poliges ungeschirmtes Flachbandkabel • wird für den Massenabschluss in Computern, Audio- und digitalen Geräten verwendet • Länge: 5 m • Breite: 20,3 mm • Rastermaß von 1,27 mm • 7-adrige Leiter mit einer Querschnittsfläche von 0,13 mm2 (AWG28) • Nennspannung von 300 V. • Die Kenngrößenimpedanz von 105 Ω ist für Daten geeignet Übertragung • Kapazität von 49,2 pF/m • Minimale Betriebstemperatur von -20 °C ohne Risse • Maximale Betriebstemperatur von +105 °C ohne Schmelzen • graue Ummantelung mit roter Markierung zur Anzeige des ersten Leiters • entspricht den Normen UL 2651 (Flachbandkabel für den Einsatz mit IDCs), ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 (elektrostatische Entladung) und RoHS (gefährliche Substanzen)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
16
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
5m
Breite:
20,3 mm
Betriebsspannung:
300 V°C
Aderlitzen:
7/0,13 mmpF/m
Weitere Suchbegriffe: 2899874, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, RS PRO, 3616020004, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 2,48* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 18,48*
€ 21,99
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,72*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 24,67*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.