Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Maschinen Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M12 x 1.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3000003
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E501-M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindegröße = M12
Typ = Gerade Nut
Steigung = 1.75mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gewinde-Drehrichtung = Links
Stückzahl = 1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser = 9 mm

HSS-Gewindebohrer E501 mit gerader Nut und Linksschnitt. Serie von HSS-Gewindebohrern, gerade Nut, linkshändiger Schnitt mit metrischem Rastermaß. 6H-Toleranzklasse, ein kurzer 2-Gewindeeingang und ein 7°-Schnittwinkel. Empfohlen für den Einsatz in Durchgangsbohrungen oder Sacklöchern sowie für Tiefen bis zum 2-fachen Durchmesser. Oberflächenbehandlung: Glänzend. Standard: ISO 529
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Typ:
Gerade Nut
Steigung:
1.75mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gewinde-Drehrichtung:
Links
Stückzahl:
1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer:
Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: links gewindebohrer, 3000003, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E501M12, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6681084
ab € 38,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.