Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Gewindebohrer
>
Gewindebohrersortiment
>
Artikel
RS PRO HSS Gewindebohrer- und Matrizensatz, 14-teilig Gewindebohrer 1 4 Zoll UNF → 1 2 Zoll UNF, Matrizen 1 4 Zoll UNF
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3007492
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3007492
EAN/GTIN:
5056111980859
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Gewindeschneider Größe max. = 1 2 Zoll UNF
Gewindebohrer Größe min. = 1 4 Zoll UNF
Gewindebohrer Größe max. = 1 2 Zoll UNF
Gewindeschneider Größe min. = 1 4 Zoll UNF
Stückzahl = 14
Satz Inhalt = Gewindebohrer und Matrizen
Material/Stoff = HSS
Professioneller RS Pro HSS-Gewindebohrer- und Matrizensatz. Wir stellen vor: Der professionelle Gewindebohrer- und Matrizensatz unserer Eigenmarke RS PRO, ein hochwertiger Satz von Hochleistungsgewindebohrer und -matrizen, der sich ideal für das saubere Schneiden und Reparieren von Gewinden an Stangen und Löchern eignet. Die Werkzeuge verfügen über eine HSS-Konstruktion (Hochgeschwindigkeitsstahl) für verbesserte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Diese hochwertigen Gewindebohrer und -Matrizen werden komplett in einem attraktiven Metallgehäuse mit Hartholzteiler geliefert, um eine sichere Platzierung zu gewährleisten und einen ausgezeichneten Schutz zu gewährleisten, wenn sie nicht verwendet werden, während die Teile organisiert bleiben. Diese Matrizen- und Gewindebohrersätze sind für professionelle Werkstätten und Kfz-Anwendungen geeignet. Die RS Pro Werkstattserie Gewindebohrer- und Matrizensätze sind in verschiedenen Optionen erhältlich: RS Pro HSS metrischer Gewindebohrer- und Matrizensatz, M2-M6 - ; 300-9735 300-9735 RS Pro HSS Metrischer Gewindebohrer- und Matrizensatz, M3-M10 ; RS Pro HSS metrischer Gewindebohrer- und Matrizensatz, M6-M12 ; RS Pro HSS metrischer Gewindebohrer- und Matrizensatz, M6-M20 ; RS Pro HSS Gewindebohrer- und Matrizensatz, 1/4-1/2 UNC - ; 300-7464 300-7464 RS Pro HSS Gewindebohrer- und Matrizensatz, 1/4-3/4 UNC - ; 300-7470 300-7470 RS Pro HSS Gewindebohrer- und Matrizensatz, 1/4-1/2 UNF ; RS Pro HSS Gewindebohrer- und Matrizensatz, 1/4-3/4 UNF ;. Eigenschaften und Vorteile:. Hergestellt aus Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) für ausgezeichnete Langlebigkeit und hohe Leistung Lieferung in einem attraktiven, robusten Metallgehäuse mit Hartholzabtrennschalen Sichere Metallspange für Sicherheit und sicheren Transport Lieferung mit einem Stabschlüssel und Ratschenschlüssel für kleine Gewindegrößen Ideal für allgemeine Wartungswerkstätten und Kfz-Anwendungen Erhältlich in Sätzen für metrische, UNC- und UNF-Gewinde. Typische Anwendungen:. Gewindebohrer- und Matrizensätze sind ideal zum Schneiden von Gewinden (Gewindeschneiden) in Materialien, um eine saubere Befestigung für Schrauben und andere Materialien zu schaffen, während Matrizen zum Schneiden von Gewinden an Materialien wie Stahl verwendet werden, um ein Fitting anzuschrauben und zu befestigen. Gewindebohrer- und Matrizensätze kombinieren die beiden und schaffen so einen vielseitigen Satz, der in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Gewindebohrer- und Matrizensätze werden mit Handwerkzeugen und Elektrowerkzeugen wie Gewindebohrern und Bohrern verwendet, um ein maximales Drehmoment und eine maximale Kontrolle zu erreichen. Sie werden häufig in Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: Hoch- und Tiefbau Heimwerkerarbeiten Für Sanitäranlagen Werkstätten Renovierungen. Häufig gestellte Fragen:. Wo befinden sich Schraubenschlüssel und Matrizen? Die Hahnschlüssel und Matrizenvorräte befinden sich unter dem Top Tray aus Holz, in dem die Hähne und Matrizen untergebracht sind. Sollte ich den Satz schmieren? Es wird empfohlen, den Satz regelmäßig zu schmieren, wenn er verwendet wird, um ein reibungsloses Gewindeschneiden mit Präzision zu ermöglichen. Dadurch wird sichergestellt, dass ein sauberes Gewinde mit minimalen Schäden erreicht wird. Was ist der Unterschied zwischen Gewindebohrer und Matrizen? Ein Gewindebohrersatz wird zum Erstellen oder Reparieren von Gewinden in Löchern verwendet, was ideal für Dinge wie Muttern und Armaturen ist. Dieser Prozess wird als Gewindebohren bezeichnet. Matrizensätze werden zum Schneiden von Gewinden an Materialien wie Stahl verwendet, um eine Verschraubung anzuschrauben und anzubringen, dies wird als Gewindeschneiden bezeichnet.
Weitere Informationen:
Gewindeschneider Größe max.:
1 2 Zoll UNF
Gewindebohrer Größe min.:
1 4 Zoll UNF
Gewindebohrer Größe max.:
1 2 Zoll UNF
Gewindeschneider Größe min.:
1 4 Zoll UNF
Stückzahl:
14
Satz Inhalt:
Gewindebohrer und Matrizen
Material/Stoff:
HSS
... >
Handwerkzeuge
>
Gewinde-Schneidzeug
>
Gewindebohrer- & Schneideisen-Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Regelgewindebohrer
,
UNC-Gewindebohrer
,
gewindebohrer-sortiment 14teilig
,
gewindebohrer satz
,
regel-gewindebohrer m2
,
3007492
,
Handwerkzeuge
,
Gewinde-Schneidzeug
,
Gewindebohrer- & Schneideisen-Sätze
,
RS PRO
,
4212410
,
Hand Tools
,
Threading Tools
,
Threading Tap & Die Sets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,45*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 406,79*
€ 484,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 401,50*
€ 477,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 354,70*
€ 422,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 335,81*
€ 399,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 318,45*
€ 378,96
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4NO1
Dormer Pramet
E500M4NO1
ab € 7,00*
Zubehör
RS PRO 1.5mm Gewindeschneider M16 Außen-Ø 42mm
RS Pro
2640032
ab € 17,37*
Zubehör
RS PRO Gewindeschneider 1/4'' BSPT Stahl
RS Pro
2052306
ab € 144,52*
Zubehör
RS PRO HSS Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M6 x 1.0mm
RS Pro
6681078
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen