Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
RS PRO Backplane-Steckverbinderkontakt, Stecker, Durchsteckmontage für DIN41612-Stiftleiste Typ M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3016890
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3016890
EAN/GTIN:
5056111981207
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
rs pro stiftleiste
Serie = DIN 41612
Zur Verwendung mit = DIN41612-Stiftleiste Typ M
Gender = Stecker
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktwiderstand max. = 1.0mΩ
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 20.0A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = 125.0°C
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
RS PRO
Weitere Informationen:
Serie:
DIN 41612
Zur Verwendung mit:
DIN41612-Stiftleiste Typ M
Gender:
Stecker
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktwiderstand max.:
1.0mΩ
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
20.0A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
125.0°C
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
... >
Steckverbinder
>
Backplane & Rack Steckverbinder
>
Backplane Steckverbinder Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
stiftleiste
,
3016890
,
Steckverbinder
,
Backplane & Rack Steckverbinder
,
Backplane Steckverbinder Kontakte
,
RS PRO
,
FMP047P1041731120389
,
Connectors
,
Backplane & Rack Connectors
,
Backplane Connector Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Data Rack, 40 HE, BHT: 550x1899,5x750 mm
Rittal
7400000
ab € 252,72*
Zubehör
RS PRO Serverschrank, 12U, Stahl, Ges H. 620mm, Grau, 2-beinig
RS Pro
529019
ab € 439,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen