Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 85mm Stahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 16mm, Innengewinde M16 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 85mm Stahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 16mm, Innengewinde M16 Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-3034040
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3034040
EAN/GTIN:
     5056111981474
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Anschlussgröße = M16 Buchse
Bohrungsgröße = 16mm
Material = Stahl
Statische Traglast = 1800N
Gesamtlänge = 85mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Gender = Buchse

RS PRO V8
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M16 Buchse
Bohrungsgröße:
16mm
Material:
Stahl
Statische Traglast:
1800N
Gesamtlänge:
85mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 3034040, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, RS PRO, CFF0016C, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9029
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.