| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3034365 Herst.-Nr.: BWNC-00007-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Auslässe = 1
Cat 5e Wandplatten. Einfache, zweifache und vierfache Anschlussdosen-Wandplatte mit JR45-Buchsen der Kategorie 5e und Blende. Die KATT IDC-Schneidklemmanschlüsse sind besonders flach und erhöhen so den freien Raum für Verkabelung in der Verbindungsdose oder im Kabelkanal. Anschlüsse sind farbcodiert für 568B-Verkabelung. Snap-In-Etiketten an jeder Wandplatte ermöglichen eine schnelle Kennzeichnung der Buchsen. Wandplatten können auf Unterputzdosen und Dosen gemäß BS1363 montiert werden. Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie das Punchdown-Werkzeug zur Terminierung von Kabeln, siehe Auflege-Werkzeug für Schneid-Klemm-Verbinder. Weitere Informationen: | | Anzahl der Auslässe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3034365, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Telefondosen, Molex Premise Networks, BWNC0000702, Connectors, Network & Telecom Connectors, Telephone Sockets |
| | |
| |