Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ISO 6432 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 40mm, bis 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ISO 6432 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 40mm, bis 10bar
RS PRO ISO 6432 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 40mm, bis 10bar
RS PRO ISO 6432 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 40mm, bis 10bar
Artikel-Nr.:
     108EL-3043599
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3043599
EAN/GTIN:
     5056111981764
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 40mm
Bohrung = 25mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ISO 6432
Endlagendämpfung = Puffer
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -20°C

Die angegebenen Daten des nach außen gerichteten Schubs und des Rückstellschubs gelten bei 6 bar. 10 - 25 mm Ø. Die RS Serie mit ISO 6432 Zylindern bietet auch bei Einsatz mit nicht geölter Luft hohe Leistung und lange Lebensdauer. Wahlweise erhältlich in einfach wirkenden und doppelt wirkenden Versionen mit magnetischen Edelstahlkolben bei allen Modellen mit Ø 12 mm und darüber. AISI 304 Edelstahlgehäuse AISI 303 Edelstahlkolbenstangen Gesintertes Bronzenasenlager Vorgeschmierte NBR-Dichtungen Eloxierte Aluminiumendkappen Dämpfung am Hubende Druckbereich: 1 - 10 bar Umgebungstemperaturbereich: -20°C bis + 80°C Medium: Druckluft, gefiltert, geschmiert oder ungeschmiert Lieferung mit Nasenmutter und Kolbenstangenmutter
Weitere Informationen:
Hub:
40mm
Bohrung:
25mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ISO 6432
Endlagendämpfung:
Puffer
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso zylinder, 3043599, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, RS PRO, CDEM2540, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3043640
ab € 7,32*
Zubehör
RS Pro
3043943
ab € 7,00*
Zubehör
SMC
C85C25
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.