| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3122888 Herst.-Nr.: 125136 EAN/GTIN: 5059044080696 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Nur Zahlen Zeichenhöhe = 25mm Stückzahl = 13 Material = Messing
Beschriftungsschablonen. Die 1-Zoll-, 2-Zoll- und 3-Zoll-Sätze bestehen aus Messing Die 4-Zoll-Sätze sind aus Zink Ineinander greifend, damit Kennzeichen schnell erstellt werden können Leicht zu montieren, zu verwenden, zu reinigen und zu demontieren Alphabetischer und numerischer Satz A-Z bzw. 0-9 erhältlich Alphabetische/numerische Sätze enthalten 105 Stücke Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Nur Zahlen | Zeichenhöhe: | 25mm | Stückzahl: | 13 | Material: | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, Zahlen-Schablone, Ziffern Schablone, markierschablonenset zahlen, markierschablonenset messing, signierschablone, 3122888, Bürobedarf, Schreib- und Zeichen-Ausstattung, Schablonen, AT Brown, 125136, Office Supplies, Writing & Drawing Supplies, Stencils |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |