Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 202950/10679-250/000 pH ph-Pufferlösung, 6.79, 250ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3376603
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     202950/10679-250/000
EAN/GTIN:
     5059040097605
Suchbegriffe:
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung
Lösungsart = pH
Verpackungsmenge = 250ml
Verpackungsart = Flasche
Lösungsstärke pH = 6.79

Pufferlösungen. Technische Pufferlösungen gemäß DIN 19267 dienen zur Kalibrierung (Einstellung) technischer pH-Messgeräte (Sensor, Kabel und Messverstärker). Es sind Pufferlösungen mit unterschiedlichen pH-Werten verfügbar – farbige Flaschenverschlüsse für eine einfache Differenzierung. Die Temperaturabhängigkeit wird in einer auf der Flasche aufgedruckten Tabelle angezeigt. Die typische Genauigkeit beträgt +/–0,02 pH-Einheiten. Die Jumo-Pufferlösungen sind gemäß Standardreferenzmaterialien des NIST (National Institute of Standards and Technology) kalibriert. Die Mindesthaltbarkeit und die Losnummer sind auf dem Etikett angegeben. Eigenschaften und Vorteile. Technische Pufferlösung gemäß DIN 19267. pH 6,79 und pH 9,27 erhältlich. 250 ml
Weitere Informationen:
Lösungsart:
pH
Verpackungsmenge:
250ml
Verpackungsart:
Flasche
Lösungsstärke pH:
6.79
Weitere Suchbegriffe: 3376603, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Pufferlösungen, Jumo, 20295010679250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.