Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Lupe
>
Standlupe
>
Artikel
RS PRO Lupe, 10X-fach , Ø 14mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3429325
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3429325
EAN/GTIN:
5056111989012
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Standlupe
Vergrößerungsleistung = 10X
Linsendurchmesser = 14mm
RS Pro x10 Oberflächenkontaktlupe mit 14-mm-LinseDie RS Pro Oberflächenkontaktlupe ist eine tragbare, leichte und kompakte Klapplupe. Es verfügt über eine 14-mm-Linse und ruht auf dem zu vergrößerenden Objekt, sodass Ihre Hände frei sind, um andere Funktionen wie Markierung, Reparatur oder Löten auszuführen. Das Gehäuse dieser Lupe lässt sich zu einer freistehenden Einheit ausklappen, die Sie in der richtigen Entfernung positionieren können, um einen perfekten Fokus zu erreichen. Die 10-fache optische Vergrößerung macht kleine Details gut sichtbar. Der Sockel verfügt über Millimeter- und Zollskalen auf gegenüberliegenden Seiten des Sichtbereichs, die als genaue Referenzpunkte bei der Inspektion oder Markierung von Gegenständen oder Materialien dienen. Sie ist in verchromter oder schwarz eloxierter Oberfläche erhältlich und lässt sich kompakt zusammenklappen, um in die mitgelieferte weiche Tasche zu passen, die die Linse schützt. Typische Anwendungen, bei denen Sie diese Lupe verwenden würden, sind das Betrachten von Drucken und Nähen, die Durchführung kleiner Reparaturen und die Inspektion von Gegenständen wie Münzen, Schmuck oder Briefmarken.Eigenschaften und Vorteile• Oberflächenkontaktlupe • Vergrößerung von 10x • Linsendurchmesser von 14 mm • Schwarz eloxierte oder verchromte Oberfläche • Abgestufter Sockel in metrischen und zölligen Einheiten für einfaches Skalenmessung • Klappgehäuse sorgt für den richtigen Brennabstand • Tragetasche im Lieferumfang enthaltenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
10X
Linsendurchmesser:
14mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Laborausrüstung
>
Lupen
Weitere Suchbegriffe:
rs pro lupe 10-fach
,
lupe 10 fach
,
lupe
,
3429325
,
Mess- und Prüftechnik
,
Laborausrüstung
,
RS PRO
,
59610004
,
Test & Measurement
,
Lab Equipment
,
Magnifiers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimtech Science Präzisionswischtücher – 30 Spenderboxen mit je 286 weißen, kleinen, 1-lagigen Wischtüchern = 8. 580 Tücher
Kimberly-Clark
7552
ab € 3,98*
Zubehör
Eschenbach Lupen-Zubehör für 1511-2 Mobilux LED-Lupe, 1511-3 Mobilux LED-Lupe, 1511-4 Mobilux LED-Lupe, 1511-41 Mobilux
Eschenbach Optik
1511001
ab € 8,15*
Zubehör
Kimberly Clark KIMTECH Science Reinraumtücher, 1 Lagig, Weiß, 300 x 300mm, 196 Tücher pro Packung
Kimberly-Clark
7551
ab € 13,51*
Zubehör
RS PRO Lupen-Zubehör für Mini-Rundlupe
RS Pro
137446
ab € 17,13*
Zubehör
RS PRO Lupen-Zubehör für Werkbanklupe
RS Pro
8555930
ab € 94,68*
Zubehör
RS PRO Lupen-Zubehör für Werkbanklupe
RS Pro
8555927
ab € 21,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen