| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3429375 Herst.-Nr.: 3429375 EAN/GTIN: 5056111989043 |
| |
|
| | |
| Vergrößerungsleistung = 10X Linsendurchmesser = 21mm Typ = Handlupe
RS Pro Triplet-Taschenlupen. Diese Serie von Handlupen unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist eine ausgezeichnete Sammlung von Lupen, die sich perfekt für Vergrößerungsgegenstände und Präzisionsarbeiten eignen. Diese Serie von Lupen ist mit Einfach-, Doppel- oder Dreifachlinsen erhältlich, die jeweils unterschiedliche Vergrößerungs- und Kombinationsmöglichkeiten bieten. Die Linsen bieten eine hochwertige Vergrößerung und sind in der Lage, klare und präzise Bilder zu erzeugen. Die Linsen sind in einem Durable polierten verchromten Gehäuse versenkt und bieten ausgezeichneten Schutz, wenn sie nicht verwendet werden. Darüber hinaus wird die Lupenbrille mit einer hochwertigen Ledertasche geliefert, die verbesserten Schutz und Aufbewahrung bietet. Verfügbare Größen: ; 3429814 3429814 - Dreifachlinse, 10, 15, 20-fache Vergrößerung ; 3429808 3429808 - Doppellinse, 10, 15-fache Vergrößerung ; 3429375 3429375 - Einzellinse, 10-fache Vergrößerung. Eigenschaften und Vorteile. erhältlich mit Einfach-, Doppel- oder Dreifachlinsen Die Kombination von Linsen bietet eine vielseitige Lupe Klare und präzise Vergrößerung mit minimaler Verzerrung Leichte und kompakte Bauweise Gehäuse in einem polierten verchromten Gehäuse für ausgezeichneten Schutz Lieferung mit einer hochwertigen Ledertasche für verbesserten Schutz und Aufbewahrung. Anwendung. Vergrößerungsgläser sind eine Art Handwerkzeug, das sich ideal zum Vergrößern kleiner Objekte und zum Arbeiten aus der Nähe für Präzision eignet. Sie sind in einer Vielzahl von Größen von Hand bis zum Schreibtisch erhältlich, je nach Art der Anwendung. Vergrößerungsgläser verfügen über eine Durable Linse mit der ability, Objekte von nur 1 Mal bis zu 100 Mal zu vergrößern. Vergrößerungsgläser werden in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, wie z. B.: Kunst und Handwerk Elektronik Heimwerkerarbeiten Schmuckherstellung Renovierung Reparaturen Nähen. Häufig gestellte Fragen. Wie stark ist die Lupe?. Jede Lupe bietet eine andere Vergrößerungsstärke mit Kombinationsmöglichkeiten. ; 3429814 3429814 - Dreifachlinse, 10, 15, 20-fache Vergrößerung ; 3429808 3429808 - Doppellinse, 10, 15-fache Vergrößerung ; 3429375 3429375 - Einzellinse, 10-fache Vergrößerung. Was sind die Linsendurchmesser?. ; 3429814 3429814 - 18 mm (Dreifachlinse) ; 3429808 3429808 - 18 mm (Doppellinse) ; 3429375 3429375 - 21 mm (Einzellinse) Weitere Informationen: | | Vergrößerungsleistung: | 10X | Linsendurchmesser: | 21mm | Typ: | Handlupe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacherlupe, lupe, 3429375, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, 59600111, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers |
| | |
| |