Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Natur Außenmaß 119.5 x 94 x 56.5mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Natur Außenmaß 119.5 x 94 x 56.5mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-3439619
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 119,5 mm
Höhe Außen = 56,5 mm
Breite Außen = 94 mm
Abmessungen Außen = 119.5 x 94 x 56.5mm
Bereich = 1590
Farbe = Natur
Deckelfarbe = Natur
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Gewicht = 278g
Explosionsgeschützt = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
119,5 mm
Höhe Außen:
56,5 mm
Breite Außen:
94 mm
Abmessungen Außen:
119.5 x 94 x 56.5mm
Bereich:
1590
Farbe:
Natur
Deckelfarbe:
Natur
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Gewicht:
278g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 3439619, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590C, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 16,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,93*
€ 16,07*
€ 6,90*
ab € 9,23*
€ 17,05*
1 Tag
145
€ 14,99*
ab € 10,50*
€ 18,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.