Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Schwingdeckeleimer
>
Artikel
RS PRO Kunststoff Mülleimer 50L Weiß T 305mm H. 665mm B. 380mm, mit Deckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3564709
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3564709
EAN/GTIN:
5056070931794
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Kapazität = 50L
Farbe = Weiß
Material = Kunststoff
Tiefe = 305mm
Höhe = 665mm
Breite = 380mm
Deckel = Ja
Deckeltyp = Klappbar
RS Pro Abfallbehälter Die einfache, aber sehr zuverlässige Konstruktion des Abfalleimer LID aus Kunststoff ist immer eine gute Idee für die Lagerung und das Recycling von unerwünschtem Abfall. Wir stellen stolz unseren weißen 50-l-Polyethylenbehälter von RS Pro vor, der mit Ihrem geschäftigen Tag Schritt hält. Die Durable Kunststoffkonstruktion sorgt dafür, dass kein Abfall ausläuft und verschüttete Flüssigkeiten verursacht, wodurch unerwünschte Schädlinge reduziert werden. Der Behälter verfügt über LID Wenn Sie sich entscheiden, den LID zu entfernen, können Sie die perfekte Aufbewahrung für allgemeinen Abfall unter Ihrem Schreibtisch in Ihrem Haushalt, Büro oder anderen Räumen schaffen, die als Küchenbehälter, Lebensmittelabfall oder zusätzlicher Behälter für Recyclingzwecke verwendet werden. Bevor Sie einen unserer hygienischen Behälter kaufen möchten, finden Sie unten eine Zusammenfassung, die Ihnen bei der Auswahl hilft. Eigenschaften und Vorteile Der Behälter hat eine Kapazität von 50 l ((zum Rand des Behälters)), d. H. Sie müssen den Behälter nicht täglich leeren Durable Kunststoffausführung, die leicht zu reinigen und zu warten ist LID für leichten Zugang Leicht und tragbar Alle Arten von Abfall können gelagert werden (Papier, Lebensmittel, Gartenabfälle usw.) Wasserdicht Abmessungen: 665 x 380 x 305 (mit LID) Anwendungen Abfallbehälter sind eine tägliche Abfallaufbewahrungslösung und werden in vielen Umgebungen wie zu Hause, in einer Schule, einem Büro, einem öffentlichen Bereich oder überall dort eingesetzt, wo eine hygienische Methode zur Aufnahme von Abfall, Recycling und allgemeinen Abfall erforderlich ist, wie z. B.: Lebensmittel Papier Garten organische Abfälle Metall und vieles mehr Häufig gestellte Fragen Sind sie in anderen Farben erhältlich? RS Pro Abfallbehälter sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich und unterstützen eine intelligente Farbcodierung Ihrer Behälter, um Kreuzkontaminationen zu reduzieren. Weitere verfügbare Farben in unserem Sortiment sind: RS Pro Behälter (rot) (178-7699) 178-7699 RS Pro Behälter (grün) (178-7698) 178-7698 RS Pro Behälter (gelb) (178-7702) 178-7702 Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine breite Palette an hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Kapazität:
50L
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Tiefe:
305mm
Höhe:
665mm
Breite:
380mm
Deckel:
Ja
Deckeltyp:
Klappbar
... >
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
>
Abfall und Recycling
>
Abfall- und Recycling-Behälter
Weitere Suchbegriffe:
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
schwingdeckel-eimer 50 liter weiß
,
schwingdeckel eimer
,
schwingdeckel-eimer 50l
,
3564709
,
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
,
Abfall und Recycling
,
Abfall- und Recycling-Behälter
,
RS PRO
,
GP50STWH
,
Facilities Cleaning & Maintenance
,
Waste & Recycling
,
Waste Bins & Recycling Bins
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO 50 Stk Müllsäcke, Kunststoff, Gelb, 110L
RS Pro
7716569
ab € 20,32*
Zubehör
RS PRO 50 Stk Müllsäcke, Kunststoff, Schwarz, 80 → 90L
RS Pro
7716572
ab € 19,16*
Zubehör
RS PRO 50 Stk Müllsäcke, Kunststoff, Schwarz, 90L
RS Pro
7716563
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen