Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Magnet für Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Magnet für Näherungsschalter
RS PRO Magnet für Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     108EL-3614927
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3614927
EAN/GTIN:
     5056111990643
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
Zubehörtyp = Magnet
Zur Verwendung mit = Näherungsschalter
Anwendung = Näherungsschalter
Rahmen = Rechteckig

Rechteckiger Näherungsschalter von RS Pro, 32 x 8 x 15 mmMagnetische Näherungsschalter (auch als Reed-Schalter bezeichnet) sind elektrische Schalter, die durch ein Magnetfeld betätigt werden und üblicherweise von einem kleinen Magneten bereitgestellt werden. Sie können verwendet werden, um bestimmte Aktionen zu erkennen, wie das Öffnen einer Tür, und sind weit verbreitet für die elektrische Schaltkreissteuerung, wie in Tür- und Fenstersensoren für einen Hauseinbruchalarm. Dieser rechteckige Schaltmagnet von RS Pro ist ideal für den Einsatz mit dieser Art von Schalter geeignet. Er ist in einem rostbeständigen Aluminiumgehäuse von 32 mm x 15 mm x 8 mm eingeschlossen, sodass er ordentlich und unauffällig in Position passt, während seine rechteckige Form und zwei Senkkopf-Montagebohrungen die Befestigung an einem Rahmen oder Gehäuse vereinfachen. Eine Reed-Schalter-/Magnetkombination ist nützlich für Anwendungen in Gefahrenbereichen oder an Orten, an denen es nicht möglich ist, direkten physischen Kontakt mit einem Schalter herzustellen, z. B. in toxischen Umgebungen oder in medizinischen Geräten.Eigenschaften und Vorteile• Rechteckmagnet • Für den Einsatz mit einem Näherungsschalter • Geeignet für den Einsatz mit magnetisch betätigten Reed-Schaltern • Höhe: 8 mm • Länge: 32 mm • Breite: 15 mm • Gehäusematerial aus Aluminium • Zwei MontagebohrungenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Magnet
Zur Verwendung mit:
Näherungsschalter
Anwendung:
Näherungsschalter
Rahmen:
Rechteckig
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, rs pro näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, magnet näherungsschalter, 3614927, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, CTC012M, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assemtech
S1365
ab € 4,28*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.