Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M25 Polyamid Grau 8mm/ 17mm, IP66, IP68, IP69


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M25 Polyamid Grau 8mm/ 17mm, IP66, IP68, IP69
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M25 Polyamid Grau 8mm/ 17mm, IP66, IP68, IP69
Artikel-Nr.:
     108EL-3658444
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111030+53119030
EAN/GTIN:
     5059039224258
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = M25
Kabeldurchmesser max. = 17mm
Kabeldurchmesser min. = 8mm
Material = Polyamid
Farbe = Grau
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP66, IP68, IP69
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur min. = -20°C
Anzahl der Teile = 50
Standards = CE
Betriebstemperaturbereich = -20 → +100 °C.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M25
Kabeldurchmesser max.:
17mm
Kabeldurchmesser min.:
8mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Grau
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Anzahl der Teile:
50
Standards:
CE
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 3658444, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53111030+53119030, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,56*
€ 26,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,01*
€ 26,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,53*
€ 20,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0785*
Zubehör
Lapp Kabel
52104456
ab € 1,88*
Zubehör
Lapp Kabel
52109015
ab € 1,0076*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.