Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments PVDF pH-Analyse Elektrode, pH, Temperatur, 0 bis +50 °C, 0 bis 12 pH, BNC, Mat. Viscolen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3751486
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     FC200B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
hanna instruments ph-elektrode
Messbereich = 0 bis +50 °C, 0 bis 12 pH
Elektrodentyp = pH
Material = Viscolen
Prüfsonden Typ = PVDF
Funktionen = pH, Temperatur
Schnittstellentyp = BNC

pH-Elektrode für Lebensmittelmessungen. pH-Kombinationselektrode Zur pH-Messung von Fleisch, Käse, Milch, Konserven, Teig, Säften, Silage, Kräutern, Mais usw. entwickelt.
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 bis +50 °C, 0 bis 12 pH
Elektrodentyp:
pH
Material:
Viscolen
Prüfsonden Typ:
PVDF
Funktionen:
pH, Temperatur
Schnittstellentyp:
BNC
Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode, 3751486, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, pH-Elektroden, Hanna Instruments, FC200B, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, pH Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.