| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3772764 Herst.-Nr.: 100301 EAN/GTIN: 5059044081419 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Buchstaben Zeichenhöhe = 102mm Stückzahl = 30 Material = Zink
RS Pro Zinkstift, 4 ZollWenn Sie es müde sind, handgeschriebene Etiketten zu lesen, die schwer zu lesen sind, bietet dieser Schablonensatz die Lösung. Verwenden Sie diese Schablonen, um gut lesbare Schilder zu erstellen oder Lagergut schnell und deutlich zu beschriften. Die Schablonen können verwendet werden, um genaue, klare und konsistente Bilder zu erstellen, die schnell auf eine Vielzahl von Materialien übertragen werden können. Klicken Sie einfach die Buchstaben zusammen, legen Sie sie über die Oberfläche, die Sie markieren möchten, und sprühen Sie die gewünschte Farbe auf die Schablone. Der Satz enthält 30 Briefstifte von 4 Zoll Größe, die ineinander greifen, sodass Sie sie einfach montieren und demontieren können. Sie sind einfach zu reinigen und dank ihrer robusten Zinkkonstruktion können sie immer wieder verwendet werden. Ein passender Nummernsatz, kleinere Buchstaben und alphanumerische Sätze sind ebenfalls erhältlich. Diese Schablonen sind RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances), was bedeutet, dass ihre Konzentrationen an gefährlichen Substanzen unter 0,1 % liegen. Sie sind sowohl für industrielle als auch für private Anwendungen geeignet.Eigenschaften und Vorteile• aus Zink • Satz enthält 30 Stück • Nur Buchstaben • Jedes Zeichen hat eine Höhe von 4 ZollRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Buchstaben | Zeichenhöhe: | 102mm | Stückzahl: | 30 | Material: | Zink |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signierschablonensatz, Spritzschablone, Sprühschablone, markierschablonenset buchstaben, buchstaben schablone, 3772764, Bürobedarf, Schreib- und Zeichen-Ausstattung, Schablonen, AT Brown, 100301, Office Supplies, Writing & Drawing Supplies, Stencils |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |