Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent RAYCHEM Rohrbegleitheizung, selbstregulierend, Erhaltung der Prozesstemperatur & Frostschutz, 40W, 230V ac


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-379974
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     12XTV2-CT-T3
EAN/GTIN:
     5414506002324
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Kabeltyp = Erhaltung der Prozesstemperatur & Frostschutz
Leistung / Meter = 40W
Selbstregulierend = Ja
Nennspannung = 230V ac
Betriebstemperatur max. = +121°C
Betriebstemperaturbereich = Maximaltemperatur von +121 °C
Mantelmaterial = Fluorpolymer
Mantelfarbe = Rot
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX

II 2 G EEx e II T6 / II 2 G EEx e II T3. BAS98ATEX2338X / BAS98ATEX2336X. Raychem® paralleles selbstregelndes Kabel mit Field Termination. Inhalt des Kits: 20 m Heizkabel, 1 Rolle Befestigungsband, 1 Isolierungs-Eingangskit und 3 Warnaufkleber für Wärmeisolierung. Eigenschaften und Vorteile · 230 V ac · Selbstregelndes Kabel · Zuschnitt auf Länge · Kann nicht überhitzen · Sicher und zuverlässig · Kupfergeflecht für Erdungssicherheit · Außenhülle aus Fluorpolymer für mechanische Festigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Anwendungsbereich ·Für den Einsatz in gefährlichen/nicht gefährlichen Bereichen und für dampfgereinigte oder nicht dampfgereinigte Anwendungen
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Erhaltung der Prozesstemperatur & Frostschutz
Leistung / Meter:
40W
Selbstregulierend:
Ja
Nennspannung:
230V ac
Betriebstemperatur max.:
+121°C
Betriebstemperaturbereich:
Maximaltemperatur von +121 °C
Mantelmaterial:
Fluorpolymer
Mantelfarbe:
Rot
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, Rohrbegleitheizung, heizband 230v, heizband, 379974, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Begleitheizungskabel, nVent RAYCHEM, 12XTV2CTT3, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Trace Heating Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,37*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 48,2685* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.133,46*
€ 1.348,82
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.121,98*
€ 1.335,16
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.076,26*
€ 1.280,75
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.004,22*
€ 1.195,02
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 965,37*
€ 1.148,79
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.