Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sub-D Adapter, Buchse 9-polig zu Buchse RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sub-D Adapter, Buchse 9-polig zu Buchse RJ45
RS PRO Sub-D Adapter, Buchse 9-polig zu Buchse RJ45
RS PRO Sub-D Adapter, Buchse 9-polig zu Buchse RJ45
RS PRO Sub-D Adapter, Buchse 9-polig zu Buchse RJ45
Artikel-Nr.:
     108EL-3822695
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3822695
EAN/GTIN:
     5056111993910
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Gewandelt von Gender = Female
Gewandelt von Typ = D-Sub 9-polig
Gewandelt zu Gender = Female
Gewandelt zu Typ = RJ45

RS Pro D-Sub-Adapter 9-polige D-Sub-Buchse auf Buchse RJ45Diese 9-polige D-Sub-Buchse von RS Pro bietet einen abgeschirmten elektromagnetischen Schutz für eine Vielzahl von Datenübertragungs- und Netzwerkanwendungen. Obwohl es in der Computerindustrie nicht so alltäglich wie früher war, eignet sich sein robustes Design für anspruchsvolle Umgebungen wie Fertigungsanlagen und Fabriken. Eine metallisierte geformte Abdeckung am RJ-Adapter (Registered Jack) sorgt für eine sauberere Datenübertragung, indem sie elektromagnetische Störungen fernhält. Die farbcodierten Crimpkontakte sind nach Bedarf zum Laden bereit. Nach der Montage rastet der D-Sub-Steckverbinder einfach in seine Adapterabdeckung ein. Sie können die Buchse einfach in einer Platte installieren, indem Sie die Klinkenschrauben mit den Fingern festziehen - kein Werkzeug erforderlich. Als Teil der RS Pro Serie wurde dieser Adapter auf Zuverlässigkeit und Qualität eingehend geprüft. Es entspricht den RoHS-Standards für minimale Mengen gefährlicher Substanzen und erfüllt ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 bezüglich sicherer elektrostatischer Entladung.Eigenschaften und Vorteile• 9-poliger D-Sub-Stecker/RJ45-Buchse • Buchse auf Buchse • abgeschirmt gegen elektromagnetische Störungen • Länge: 49 mm • Tiefe von 15,5 mm • farbcodierte Crimpkontakte • Geeignet für mehrere Datenübertragungs- und Netzwerkanwendungen • Jack-Schrauben für einfache Installation • RoHS-konform für gefährliche Substanzen • Entkonform mit den Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 Bei elektrostatischer EntladungRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewandelt von Gender:
Female
Gewandelt von Typ:
D-Sub 9-polig
Gewandelt zu Gender:
Female
Gewandelt zu Typ:
RJ45
Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, d-sub / rj-45 adapter, 3822695, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, RS PRO, DA9SMJ8MK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
€ 98,59*
Zubehör
RS Pro
4593972
€ 51,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.