Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI DIAZED-Sicherung, Typ DI, Anwendungsbereich gG - gL, 16A, 500V ac, E16 Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-417852
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     2311405
EAN/GTIN:
     5059045447641
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
diazed di
Strom = 16A
Sicherungsgröße = DI
Primary Keyword = DIAZED-Sicherung
Betriebsklasse = gG - gL
Gewindegröße = E16
Adapter Farbe = grau
Gehäusematerial = Keramik

IEC269; VDE0636; DIN49522. DIAZED-Sicherungen, Größe DI / DII / DIII, Typ gL/gG. Ausschaltvermögen 50 kA bei 500 V AC Spannung 500 V AC Geringer Leistungsverlust
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Sicherungsgröße:
DI
Primary Keyword:
DIAZED-Sicherung
Betriebsklasse:
gG - gL
Gewindegröße:
E16
Adapter Farbe:
grau
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, eti diazed, 417852, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, ETI, 2311405, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.