| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4229154 Herst.-Nr.: XR0110 195 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material = Stahl Abmessungen = 195 x 45mm Haspe-Lochdurchmesser = 12.5mm Länge = 195mm Breite = 45mm
ABUS-Fingerhaspe und HeftklammerDie ABUS-Klapphaspe und -Heftklammer ist ein korrosionsbeständiges Gerät aus robustem Stahl. Er hat einen Heftlochdurchmesser von 12,5 mm, eine Länge von 195 mm und eine Breite von 45 mm. Dies hat Scharnierstifte, Glieder und Heftklammern aus gehärtetem Stahl. Es hilft bei der Sicherung von Wertgegenständen/Waren mit höherem Wert oder einem hohen Diebstahlrisiko.Eigenschaften und VorteileWird mit verdeckten Scharnierstiften und Schrauben geliefert.AnwendungenTüren schließen nicht bündig Zur Verwendung in Ecken oder Winkeln Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl | Abmessungen: | 195 x 45mm | Haspe-Lochdurchmesser: | 12.5mm | Länge: | 195mm | Breite: | 45mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, haspe abus, haspe, überfalle stahl, 4229154, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Haspe & Klammern, ABUS, XR0110195, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Hasp & Staples |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |