Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gear Wrench Ratschenschlüsselsatz, 10-teilig 10 → 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gear Wrench Ratschenschlüsselsatz, 10-teilig 10 → 19 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4314072
Hersteller:
     GearWrench
Herst.-Nr.:
     9520D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Set Typ = Ratschenschlüsselsatz
Größen im Set = 10 → 19 mm
Stückzahl = 10
VDE 1000V zugelassen = Nein
Finish = Chrom

Gear-Wrench® Ratschen-Kombischlüssel-Satz, kurz, 10-teilig. Ratschenschlüssel mit 72 Zähnen Für Arbeiten an beengten Stellen (Arbeitswinkel 5°) Kurze Ausführung Surface Drive® verhindert das Abrunden von Schraubenköpfen und Muttern fast gänzlich Ganzmetallkonstruktion, vollständig gehärtet, vernickelt und verchromt Lieferung in einer Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Set Typ:
Ratschenschlüsselsatz
Größen im Set:
10 → 19 mm
Stückzahl:
10
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ringschlüssel satz, 4314072, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, GearWrench, 9520D, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,89*
€ 331,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,41*
€ 265,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.