| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-439795 Herst.-Nr.: 0143 10 10 EAN/GTIN: 5059041915755 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = 90° Fitting Typ = Bogen Gewinde Standard 1 = G Gewindegröße 1 = 1/8Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Gewinde Standard 2 = G Gewindegröße 2 = 1/8Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Material = Messing
90° Winkelstück mit gleichen Verschraubungen. Winkelstücke mit gleichen Verschraubungen (parallele BSP Innengewinde) Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | 90° | Fitting Typ: | Bogen | Gewinde Standard 1: | G | Gewindegröße 1: | 1/8Zoll | Fitting Typ 1: | Buchse | Gewinde Standard 2: | G | Gewindegröße 2: | 1/8Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Winkelstück, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, druckluft winkelstück, 439795, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01431010, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 19,21* | € 26,40* | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 20,75* | € 27,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,842* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|