Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen
Artikel-Nr.:
     108EL-4589096
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98266-0127
EAN/GTIN:
     5059039349012
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 12
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Serie = Premo-Flex
Länge = 152mm
Hochflexibel = Ja
Nennstrom = 0,5 A

Molex 0,50-mm-Premo-Flex Flat Flex FFC-Patchkabel – Serie 98266. Die 0,50-mm-Premo-Flex-Flat Flex-Patchkabel können für den Anschluss an ZIF-Platinen (Nullkraftsockel), Nicht-ZIF-Platinen oder LIF-Platinen (Niedrigkraftsockel) verwendet werden und ermöglichen eine robuste und zuverlässige Verbindung von Platinen. Die Kabel sind 0,2 mm stark und verfügen an jedem Kabelende über Kontakte auf derselben Seite (Typ A) oder auf der gegenüberliegenden Seite (Typ D), wodurch die Platzierung der Kontakte in von oben und unten angeordneten ZIF-Anwendungen widergespiegelt wird. Die Premo-Flex Flat Flex FPC-Patchkabel können auch in schwer zugänglichen Anwendungsbereichen leicht montiert werden. Dank ihrer flexiblen Bauweise können sie in Anwendungsbereichen mit wenig verfügbarem Platz gebogen und gefaltet werden. Die Anschlussstärke der Kabel erfüllt den Industriestandard für ZIF-Anschlüsse, und die Kabel weisen einen Temperaturbereich von bis zu 105 C auf, der die Anforderungen gemäß dem Industriestandard erfüllt. Die Premo-Flex Flat Flex-Patchkabel sind für eine große Bandbreite an Stromkreisen verwendbar und ermöglichen ein flexibles Vorgehen bei der Konstruktion. Eigenschaften und Vorteile. • Robuste und zuverlässige Anschlüsse für die Verbindung von Platinen • Konfigurationen für die Kontaktfläche auf der gegenüberliegenden Seite (Typ D) oder derselben Seite (Typ A) • Auch in schwer zugänglichen Anwendungsbereichen leicht zu montieren • Die flexible Bauweise ermöglicht ein Falten und Biegen in engen Bereichen • Temperaturbereich gemäß Industriestandard von bis zu 105 C • Die Anschlussstärken erfüllen die Anforderungen für ZIF-Anschlüsse gemäß dem Industriestandard • Eine große Bandbreite an Stromkreisen ermöglicht Flexibilität bei der Konstruktion. Informationen zur Produktanwendung. Diese Premo-Flex Flat Flex FFC-Patchkabel ermöglichen das Einrichten von Verbindungen zwischen einzelnen Platinen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Automobilbranche, der Konsumgüterbranche, im Industriebereich, in der Medizinbranche, im Militärbereich und bei Haushaltsgeräten. Zu den möglichen Anwendungen gehören Anzeige- und Audiogeräte in der Automobilausstattung, Camcorder, Plasma-Bildschirme, Notebooks, Scanner, Drucker, Tastaturen, Medizingeräte und Bedientafeln.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
12
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Serie:
Premo-Flex
Länge:
152mm
Hochflexibel:
Ja
Nennstrom:
0,5 A
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel, 4589096, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 982660127, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
52746-1271
ab € 8,49*
Zubehör
Molex
525591252
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.