Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen
Artikel-Nr.:
     108EL-4589197
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98267-0277
EAN/GTIN:
     5059039350032
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 12
Serie = Premo-Flex
Länge = 152mm
Betriebsspannung = 60 V ac
Hohe Dichte = Ja

Molex Premo-flex FFC-Überbrückungskabel. Molex bietet eine Reihe von Typ-FFC-Überbrückungskabeln (Flachbandkabel) von Premo-Flex. Diese 152-mm-Premo-Flex-FFC werden nach hohen Standards hergestellt und sind eine ausgezeichnete Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen wie: Automobile - Diese FFC können zum Anschluss von Radios, CD- und DVD-Playern, GPS-Geräten, LCD-Anzeigen, Tastaturen und beweglichen Einheiten verwendet werden Verbraucher - Diese kann Set-Top-Boxen und Plasma-Displays abdecken Computer - Diese können Notebooks, Drucker, Scanner, Tastaturen und LCD-Flachbildschirme abdecken. Funktionen. ;ul> ;li>Spannung: 60 V ac ;/li> ;li>1 mm Rastermaß ;/li> ;li>0,22 mm Kabelstärke ;/li> ;li>Maximale Betriebstemperatur: 105°C ;/li> ;li>Erfüllt die Anforderungen an ZIF-Steckverbinder nach Industriestandard (Zero Insertion Force) ;/li> ;li>Ideal für Verbindungen zwischen Leiterplatten ;/li> ;li>• Auch in schwer zugänglichen Anwendungsbereichen leicht zu montieren ;/li> ;/ul>. Variationen. Molex bietet Variationen der Anzahl der Stromkreise (belastet) in dieser Serie von Kabeln, 4589169 - 6 4589175 - 8 4589181 - 10 4589197 - 12 4589204 - 14 4589210 - 16 4589226 - 18 4589232 - 20 4589248 - 22 4589254 - 24 4589276 - 26 4589282 - 28 4589298 - 30 6842308 - 4. Was ist der Rastermaß?. Das Rastermaß eines Kabels ist der Abstand vom zentralen Teil eines Leiters zum zentralen Teil eines anderen Leiters
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
12
Serie:
Premo-Flex
Länge:
152mm
Betriebsspannung:
60 V ac
Hohe Dichte:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel, 4589197, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 982670277, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
52207-1260
ab € 12,80*
Zubehör
Molex
52610-1272
ab € 7,98*
Zubehör
Molex
52808-1270
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.