Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Türmikroschalter Knopf Einpoliger Wechselschalter (SPDT) 10 A @ 250 V ac Flachstecker Silber-Kadmium-Oxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ZF Türmikroschalter Knopf Einpoliger Wechselschalter (SPDT) 10 A @ 250 V ac Flachstecker Silber-Kadmium-Oxid
ZF Türmikroschalter Knopf Einpoliger Wechselschalter (SPDT) 10 A @ 250 V ac Flachstecker Silber-Kadmium-Oxid
Artikel-Nr.:
     108EL-4628422
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     F69-30A
EAN/GTIN:
     5059045994305
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
wechselschalter schwarz
Betätigertyp = Knopf
Kontaktanordnung = Einpoliger Wechselschalter (SPDT)
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktmaterial = Silber-Kadmium-Oxid
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Tastenschalter, Serie F6 und F7. Kurzzeitiger Schaltvorgang mit "Leerlauf"-Stellung, in der der Stößel herausgezogen werden kann, um die Kontakte in der Stellung "Ein" zu verriegeln. Dadurch kann der Wartungstechniker die Wartungsarbeiten ausführen. Schnappbefestigung Langer Nachlaufweg und lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Knopf
Kontaktanordnung:
Einpoliger Wechselschalter (SPDT)
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktmaterial:
Silber-Kadmium-Oxid
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter 10a, 4628422, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Türverriegelungsschalter, ZF, F6930A, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Door Interlock Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,67*
1 Tag
890
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,60*
€ 12,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,20*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.