Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Griff, Frontgriff für 19-Zoll-Tischgehäuse, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4691228
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-259
EAN/GTIN:
     5060641278133
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schaltschrank Griff
Typ = Frontgriff
Zur Verwendung mit = 19-Zoll-Tischgehäuse
Material = Aluminium
Abmessungen = 40 x 10 x 157.45mm

IEC 60297-3 / DIN 41 494-5. (Grundausbau) 1x Frontplatte, 2x Seitenwände, 1x Rückwand, 1x Montagematerial. multipacPRO 19Zoll-Einschub. Eigenschaften. Zum Einbau genormter Leiterplatten (horizontal) oder ungenormter Bauteile auf einer Chassisplatte Sehr stabile Aluminium Profil Konstruktion, dadurch optimal für schwere Einbauten Nuten in den Seitenwänden ermöglichen die tiefen- und höhenvariable Montage von Chassisplatten oder entsprechend großer Leiterplatten Nachrüstbare HF-Schirmung Schutzart IP20 nach IEC/EN 60529 (bei Verwendung von geschlossenen Abdeckblechen). Material/Farbe/Oberfläche. Seitenwände: Al-Profil, roh Frontplatte: Al-Profil, farblos chromatiert Abdeckbleche und Rückwand: Al-Blech, farblos chromatiert Frontgriffe: Al-Profil, eloxiert. Abdeckbleche. Geschlossene Variante (IP20) Perforierte Variante (Lochdurchmesser 4mm, Perforationsgrad 58%). HF-Dichtungssatz. Grundausbau, Abdeckbleche und ein HF-Dichtungssatz ergeben eine geschirmte Variante des mulitpac Einschubs HF-Messungen nach VG-Norm 95 373 (1)=ohne; (2)=mit HF-Dichtungssatz. Chassisplatten. Die Chassisplatten sind für den Einbau schwerer, ungenormter Komponenten geeignet Sie werden in den Nuten der Seitenwände höhenvariabel befestigt. Dadurch Einbau zusätzlich zu den Abdeckblechen möglich. Abdeckbleche, Griffe, HF-Dichtungen oder Chassisplatte bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Typ:
Frontgriff
Zur Verwendung mit:
19-Zoll-Tischgehäuse
Material:
Aluminium
Abmessungen:
40 x 10 x 157.45mm
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, 4691228, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagezubehör, nVent SCHROFF, 20860259, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Packung
€ 5,46*
ab € 22,225*
€ 30,295*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 21,70*
€ 30,63*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,54*
€ 30,76*
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,51*
€ 31,74*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 25,61*
€ 34,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nVent Schroff
20860-258
ab € 18,72*
Ähnlich
nVent Schroff
20860-256
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.