Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments PP pH-Analyse Elektrode, Leitfähigkeit, pH, Temperatur, gelöste Feststoffe, 0 bis 60 °C., DIN, Mat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hanna Instruments PP pH-Analyse Elektrode, Leitfähigkeit, pH, Temperatur, gelöste Feststoffe, 0 bis 60 °C., DIN, Mat.
Hanna Instruments PP pH-Analyse Elektrode, Leitfähigkeit, pH, Temperatur, gelöste Feststoffe, 0 bis 60 °C., DIN, Mat.
Artikel-Nr.:
     108EL-4697490
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI-1285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wassertestgerät
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Messbereich = 0 bis 60 °C.
Elektrodentyp = Leitfähigkeit, pH, gelöste Feststoffe
Material = Gel
Prüfsonden Typ = PP
Funktionen = Leitfähigkeit, pH, Temperatur, gelöste Feststoffe
Schnittstellentyp = DIN

Sonde; pH7-Puffer (20 ml); EC- und TDS-Kalibrierungslösungen (je 20 ml); 9-V-Batterie; Bedienungsanleitung. Die Sonde wird geliefert und besteht aus Edelstahl, nicht wie abgebildet aus Kunststoff. Mehrparameter-, Einzelsonden-Wassertester. Diese tragbaren Messgeräte dienen zur Feldmessung von pH, Leitfähigkeit und TDS. Mit einer Auswahl von 3 Messungen. Hergestellt in einem robusten Gehäuse für zusätzliche Haltbarkeit im Feld Einfache Kalibrierung - ein Punkt für pH- und Leitfähigkeits-/TDS-Modi Ein austauschbarer Tastkopf für alle Messungen - kein Umschalten der Tastköpfe für Änderungen des Messmodus erforderlich Automatischer Temperaturausgleich Batterieentladungsanzeige
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 bis 60 °C.
Elektrodentyp:
Leitfähigkeit, pH, gelöste Feststoffe
Material:
Gel
Prüfsonden Typ:
PP
Funktionen:
Leitfähigkeit, pH, Temperatur, gelöste Feststoffe
Schnittstellentyp:
DIN
Weitere Suchbegriffe: hanna instruments ph-elektrode, wassertestgerät, 4697490, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, pH-Elektroden, Hanna Instruments, HI1285, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, pH Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.