Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Serie MBB0207 Dünnschichtwiderstand axial, 11kΩ ±1% 0,6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4778252
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1102FCT00
EAN/GTIN:
     5059040643772
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand = 11kΩ
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dünnschicht
Serie = MBB0207
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 2.5 (Dia.) x 6.5mm
Länge = 6.5mm
Durchmesser = 2.5mm
Temperaturkoeffizient max. = -50ppm/°C

Serie MBB 0207, 0,6 W (1 kΩ → 10 MΩ). MBA/SMA 0204, MBB/SMA 0207 und MBE/SMA 0414 professionelle Dünnschichtwiderstände mit Anschlussdrähten sind der Universalwiderstand für alle Bereiche der professionellen Elektronik, in denen Zuverlässigkeit und Stabilität von großer Bedeutung sind. Zu den typischen Anwendungen gehören Industrie-, Telekommunikations- und medizintechnische Geräte. Funktionen. - erhältlich in Standardausführung oder CECC-Version (IECQ-CECC-zugelassen gemäß EN 140101-806) - Advanced Dünnschicht-Technologie - Verlustleistung bis zu 1 W - Ausgezeichnete Gesamtstabilität: Klasse 0,25 - Großer professioneller Bereich: 0,22 Ω bis 22 MΩ - bleifreier Anschlussdraht (Pb) - Die reine Zinnbeschichtung bietet Kompatibilität mit bleifreien (Pb) und bleihaltigen Lötverfahren - AEC-Q200-zertifiziert
Weitere Informationen:
Widerstand:
11kΩ
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dünnschicht
Serie:
MBB0207
Gehäuseform:
Conformal
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Anschlussart:
Axial
Abmessungen:
2.5 (Dia.) x 6.5mm
Länge:
6.5mm
Durchmesser:
2.5mm
Temperaturkoeffizient max.:
-50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 4778252, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, MBB02070C1102FCT00, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,076*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,076*
€ 0,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0747*
€ 0,0889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,065*
€ 0,077
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,0615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.