Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec FFSD Flachbandkabel , 20-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Tiger Eye IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4814752
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FFSD-10-D-04.00-01-N
EAN/GTIN:
     5059041953368
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 20 polig
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Aderzahl = 20
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 30 AWG
Serie = FFSD
Länge = 4Zoll
Betriebstemperatur max. = +105°C
Nennstrom = 0,5 A
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Aderzahl:
20
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
30 AWG
Serie:
FFSD
Länge:
4Zoll
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Nennstrom:
0,5 A
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, samtec flachbandkabel, 4814752, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Samtec, FFSD10D040001N, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,66*
€ 15,91*
1 Tag
88
€ 14,99*
ab € 8,06*
€ 16,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
EHF-110-01-L-D-SM
ab € 3,00*
Zubehör
Samtec
FTS-110-02-L-DV
ab € 14,08*
Zubehör
Samtec
FTSH-110-01-L-D
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.