Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Pozi Schrauben verzinkt, M6 x 20mm Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Linsenkopf Pozi Schrauben verzinkt, M6 x 20mm Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-4831066
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4831066
EAN/GTIN:
     5056112017165
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m6
linsenkopfschraube
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Pozi
Länge metrisch = 20mm
Gewindegröße metrisch = M6
Erfüllte Normen = DIN 7985
Finish = Schwarz passiviert
Gewindesteigung = 1mm

Linsenkopf-Schrauben mit Kreuzschlitz, schwarz. Besonders geeignet für schwarze 19-Zoll Fronttafeln und Gestellsysteme. Metrische ISO Maschinen-Schrauben mit Grobgewinde und Kreuzschlitz, schwarz zinkpassiviert mit hervorragenden Korrosionsschutz-Eigenschaften.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Pozi
Länge metrisch:
20mm
Gewindegröße metrisch:
M6
Erfüllte Normen:
DIN 7985
Finish:
Schwarz passiviert
Gewindesteigung:
1mm
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben din 7985, 4831066, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, RS PRO, DIN7985, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Machine Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,96*
€ 24,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,35*
€ 24,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,55*
€ 22,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,85*
€ 20,05
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,45*
€ 19,58
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 15,34*
€ 18,25
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,66*
€ 15,07
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.