| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4844826 Herst.-Nr.: VAC162 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Verwendung mit = Staubsauger RS387-8991 Zubehör Typ = Filtereinsatz
Kompakter Staubsauger für kleine Partikel für Servicetechniker von RS PRO. Neu: Ein kompakter, netzbetriebener Staubsauger für Wartungstechniker von RS PRO. Dieser ausgezeichnete Staubsauger wurde für den 220/240-V-Wechselstrombetrieb entwickelt und mit einem leistungsstarken 800-W-Motor für starke Saugleistung kombiniert. Leitfähige Utensilien, in einen Deckel eingeklipst und mit einer Filtration von bis zu 0,3 Mikron, machen das Gerät ideal zum Sammeln von kleinen Partikeln im Labor oder schwarzen und farbigen Tonern von Lasern, Kopierern und Druckern. Dieser Staubsauger ist auch ESD-sicher für elektronische Geräte und verfügt über ein selbstabdichtendes Kartuschensystem, um Verschüttungen beim Transport des Staubsaugers und auch beim Filterwechsel zu vermeiden. Die Kartuschen sind leicht austauschbar und können separat gekauft werden ( ; 484-4826 484-4826 ). Eigenschaften und Vorteile:. Leitfähige Utensilien, die in den Deckel eingeklipst sind Ideal für eine Sammlung von kleinen Partikeln im Labor oder schwarze und farbige Toner von Lasern, Kopierern und Druckern Schnellwechsel-Kartuschensystem 4,6 Liter Kapazität ESD-sicher 3 m langes Netzkabel für eine komfortable Bedienung Hepa-Filtration bis 0,3 Mikron Großer runder Griff in stabiler Position, für ein bequemes Tragen über lange Strecken Warnleuchte zeigt an, wenn Filterbeutel voll ist Thermischer Überlastschutz verhindert Überhitzung Luftstrom bis 34 l/min 800 W 240 V, CE-zertifiziert Erfüllt die Anforderungen von BS5415, IEC335-2.69 und VDE0700 1 Jahre Garantie. Typische Anwendungen:. Dieser tragbare Mini-Staubsauger für kleine Partikel wurde für den Einsatz in Büro- und Laborgeräten entwickelt. Es ist ESD-zugelassen und kann daher sicher mit allen Arten von elektronischen Geräten verwendet werden. Der leistungsstarke, netzbetriebene 800-W-Elektromotor sorgt für hohe Saugleistun Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zur Verwendung mit: | Staubsauger RS387-8991 | Zubehör Typ: | Filtereinsatz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4844826, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Staubsaugerzubehör, Convac, VAC162, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Vacuum Cleaner Parts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |