| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4948855 Herst.-Nr.: 4948855 EAN/GTIN: 5056112021186 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Raster = 5mm Anzahl der Reihen = 1 Montagetyp = Durchsteckmontage Gender = Buchse Anschlussart = Schrauben Typ = Stecker Nennstrom = 10A Gehäuseausrichtung = Gerade Farbe = Grau Betriebsspannung = 300 V Tiefe = 13.5mm
Schraubanschlussklemme für Leiterplattenmontage – steckbar (RS). Eine Auswahl an stapelbaren PCB-Montageklemmen mit Berylliumkupfer-Federkontakten und Buchsen für die Konfektionierung mit PCB-Header-Strips im Rastermaß 5 mm. Der benötigte PCB-Header ist in einem 24-poligen Streifen erhältlich, der leicht auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden kann. Diese stapelbaren Klemmen zur Leiterplattenmontage sind für 10 A / 250 V ausgelegt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Raster: | 5mm | Anzahl der Reihen: | 1 | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gender: | Buchse | Anschlussart: | Schrauben | Typ: | Stecker | Nennstrom: | 10A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Farbe: | Grau | Betriebsspannung: | 300 V | Tiefe: | 13.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattenklemme 3-polig, stiftleiste, 4948855, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, RS PRO, 20130M3, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks |
| | |
| |