Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schaltschrank Griff
>
Artikel
RS PRO Griff, Stangengriff für Gerätegehäuse aus Metall, Stahl
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-502102
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
502102
EAN/GTIN:
5056111907030
Suchbegriffe:
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff
Typ = Stangengriff
Zur Verwendung mit = Gerätegehäuse aus Metall
Material = Stahl
Abmessungen = 111 x 9.5 x 33.5mm
Oberflächenbeschaffenheit = Verchromt
;i>M5-Befestigungsschrauben und Unterlegscheiben. ;/i>. RS Pro Stabgriff. Die RS Pro Serie von Stabgriffen ist ideal für den Einsatz in Serverschränken, um ihre Funktionalität und Flexibilität in Anwendungen zu verbessern, für die sie verwendet werden. Diese Stabgriffe sind Durable und leicht zu reinigen dank ihrer polierten Chromoberfläche und bieten eine ästhetisch ansprechende Oberfläche, die an die meisten Umgebungen und Materialien angepasst werden kann. Dieses Serverschrankzubehör wird mit einer Vielzahl von Befestigungszubehör geliefert, das Flexibilität bei der Montagemethode des Griffs bietet. Es ist eine großartige Hardware, die weiter von der Vielseitigkeit von Serverschränken und ihrem Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen profitieren kann. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Die Schrankgriffe von RS Pro bieten eine leicht zu reinigende und Durable polierte ;/li> ;li>In vielen verschiedenen Größen erhältlich ;/li> ;li>Diese Schrankgriffe sind mit den meisten Serverschränken kompatibel ;/li> ;li>Lieferung mit M5-Befestigungsschrauben und Unterlegscheiben ;/li> ;li>Selbstsichernde Muttern und Bolzen sind ebenfalls im Lieferumfang des Griffs enthalten, um eine alternative Montagemethode zu ermöglichen ;/li> ;/ul>. Welche anderen Größen sind in dieser RS Pro Serie erhältlich?. ; 502-102 502-102 Größe 1, Befestigungsmitte 101,6 mm ; 583-820 583-820 Größe 2, Befestigungsmitte 127 mm ; 583-836 583-836 Größe 3, Befestigungsmitte 203,2 mm. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhan
Weitere Informationen:
Typ:
Stangengriff
Zur Verwendung mit:
Gerätegehäuse aus Metall
Material:
Stahl
Abmessungen:
111 x 9.5 x 33.5mm
Oberflächenbeschaffenheit:
Verchromt
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
19-Zoll-Gehäuse
>
Rack-Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe:
502102
,
Gehäuse und Server-Racks
,
19-Zoll-Gehäuse
,
Rack-Montagezubehör
,
RS PRO
,
968338095
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures & Racking Components
,
Server Cabinet Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,63*
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 2 Stück (ab € 23,815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 67,28*
€ 80,06
pro Box
ab 2 Boxen
€ 66,90*
€ 79,61
pro Box
ab 5 Boxen
€ 64,13*
€ 76,31
pro Box
ab 10 Boxen
€ 58,93*
€ 70,13
pro Box
ab 15 Boxen
€ 57,50*
€ 68,43
pro Box
ab 20 Boxen
€ 56,56*
€ 67,31
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 47,63*
€ 56,68
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Edelstahl A2 304 Schrauben Sortiment Flach, Flachrund, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6 x 6 → 25mm, 3168 Stück
RS Pro
281984
ab € 54,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen