Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Absperrkette Polypropylen Schwarz, Gelb Absperrkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-503685
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     503685
EAN/GTIN:
     5056070926790
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette schwarz kunststoff 25m
absperrketten kunststoff
Barrierentyp = Absperrkette
Farbe = Schwarz, Gelb
Material = Polypropylen
Material der Barriere = PP
Durchmesser = 8mm

RS Pro Sicherheitsbarriere - Kunststoffverbindungskette. RS Pro Kunststoff-Markierungsketten in einer Reihe von Farben erhältlich. Diese Kunststoffketten können für verschiedene Anwendungen wie Sicherheitsbarrieren sowie Aufhängeschilder und Banner verwendet werden. Diese Absperrketten sind ideal, um einen Umfang zu markieren und gefährliche Bereiche zu identifizieren. Verfügbare Farboptionen: ; 503-679 503-679 - rote und weiße Kette ; 503-685 503-685 - schwarze und gelbe Kette ; 175-7377 175-7377 - grüne und weiße Kette Eine Hauptfunktion von Barrieren besteht darin, Unfälle zu verhindern und Arbeiter, Fußgänger und Besucher sicher zu halten. Sicherheitsbarrieren sollten sichtbar sein (z. B. hell gefärbt) und klare Anweisungen geben, um Personen zu schützen. RS Pro verfügt über eine Vielzahl von Sicherheitsbarrieren, einschließlich fest oder temporär und leicht zu bewegen, z. B. für kurzfristige Gefahren wie Reinigung oder Wartung an Geräten oder am Arbeitsplatz. Unser Sortiment umfasst Ketten, Absperrband, robuste Poller und ausziehbare Barrieren, um alle Ihre Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile. • 8 mm Verbindungsdurchmesser • 25 m lang • 28 Verbindungen pro Meter - insgesamt 700 Verbindungen • aus Polypropylen. Anwendungen. Sicherheitsbarrieren werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, in denen eine Kontrolle der Menschenmenge erforderlich ist, um den Zutritt in gefährliche Bereiche und Warteschlangenorganisationen zu verhindern. Sie bieten Schutz für Menschen am Arbeitsplatz und im Alltag. Sie schützen Menschen, indem sie mit ihren klaren Markierungen eine sichere Umgebung schaffen. Sie sind ideal zum Schutz von Personen in Bereichen wie Laderampen vor Fahrzeugen, Gabelstaplern und anderen Verkehrsunfällen. Diese Ketten können auch für Parkplätze, Garagenvorplätze, Geschäfte und Unterhaltungsveranstaltungen zur Trennung der Menschenmenge verwendet werden. RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Absperrkette
Farbe:
Schwarz, Gelb
Material:
Polypropylen
Material der Barriere:
PP
Durchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette schwarz kunststoff, 503685, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, RS PRO, CNJ801NJRS, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
503732
ab € 109,61*
Zubehör
RS Pro
503697
ab € 6,45*
Zubehör
RS Pro
503792
ab € 5,49*
Zubehör
RS Pro
503815
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.