| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-506400 Herst.-Nr.: 51205 EAN/GTIN: 5059041531115 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 25mm Außendurchmesser = 47mm Axiallager-Breite = 15mm Kugellager = Axialkugellager Dichtungsanordnung = Offene Bauweise Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Stahlblech Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 50kN Dynamische Traglast = 26.5kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 1 Extra leichtes Drucklager Flanschaussendurchmesser = 47mm Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 25mm | Außendurchmesser: | 47mm | Axiallager-Breite: | 15mm | Kugellager: | Axialkugellager | Dichtungsanordnung: | Offene Bauweise | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahlblech | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 50kN | Dynamische Traglast: | 26.5kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 1 Extra leichtes Drucklager | Flanschaussendurchmesser: | 47mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 506400, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 51205, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,15* | € 15,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,08* | € 15,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,27* | € 15,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,44* | € 15,50* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,28* | € 19,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|